ATL-10-5P 組端子台 東洋技研 06673707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個極数5端子間ピッチ(mm)8注文コード06673707品番ATL-10-5P
参考基準価格(税別)¥752販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。
AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。
緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段全長【レールA】80取付方式C型20mmレール極数5取付ピッチ【B】70全長L(mm)【端子台】46端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップねじサイズM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする