曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。
AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。
緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。

取付方式C型20mmレール内容量1個
449件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
極数
端子間ピッチ(mm)
締付トルク(N・m)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06673671ATL-10-1Pネジアップ180.8~1.4M3.5
418
369
406(税込)
当日出荷
06673680ATL-10-2Pネジアップ280.8~1.4M3.5
501
429
472(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673689ATL-10-3Pネジアップ380.8~1.4M3.5
585
519
571(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673698ATL-10-4Pネジアップ480.8~1.4M3.5
668
589
648(税込)
当日出荷
06673707ATL-10-5Pネジアップ580.8~1.4M3.5
752
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673716ATL-10-6Pネジアップ680.8~1.4M3.5
835
729
802(税込)
当日出荷
06673725ATL-10-7Pネジアップ780.8~1.4M3.5
919
789
868(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673741ATL-10-8Pネジアップ880.8~1.4M3.5
1,002
859
945(税込)
46日以内出荷
返品不可
06673750ATL-10-9Pネジアップ980.8~1.4M3.5
1,085
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
06673759ATL-10-10Pネジアップ1080.8~1.4M3.5
1,169
999
1,099(税込)
当日出荷
06673768ATL-10-11Pネジアップ1180.8~1.4M3.5
1,252
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06673777ATL-10-12Pネジアップ1280.8~1.4M3.5
1,336
1,198
1,318(税込)
46日以内出荷
返品不可
06673786ATL-10-13Pネジアップ1380.8~1.4M3.5
1,419
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673795ATL-10-14Pネジアップ1480.8~1.4M3.5
1,503
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673811ATL-10-15Pネジアップ1580.8~1.4M3.5
1,586
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673820ATL-10-16Pネジアップ1680.8~1.4M3.5
1,670
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673829ATL-10-17Pネジアップ1780.8~1.4M3.5
1,753
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673838ATL-10-18Pネジアップ1880.8~1.4M3.5
1,837
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673847ATL-10-19Pネジアップ1980.8~1.4M3.5
1,920
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673856ATL-10-20Pネジアップ2080.8~1.4M3.5
2,004
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
06673865ATL-10-21Pネジアップ2180.8~1.4M3.5
2,087
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673881ATL-10-22Pネジアップ2280.8~1.4M3.5
2,170
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
06673890ATL-10-23Pネジアップ2380.8~1.4M3.5
2,254
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673899ATL-10-24Pネジアップ2480.8~1.4M3.5
2,337
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673908ATL-10-25Pネジアップ2580.8~1.4M3.5
2,421
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673917ATL-10-26Pネジアップ2680.8~1.4M3.5
2,504
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673926ATL-10-27Pネジアップ2780.8~1.4M3.5
2,588
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673935ATL-10-28Pネジアップ2880.8~1.4M3.5
2,671
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673951ATL-10-29Pネジアップ2980.8~1.4M3.5
2,755
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673960ATL-10-30Pネジアップ3080.8~1.4M3.5
2,838
2,498
2,748(税込)
当日出荷
06673969ATL-10-31Pネジアップ3180.8~1.4M3.5
2,922
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673978ATL-10-32Pネジアップ3280.8~1.4M3.5
3,005
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673987ATL-10-33Pネジアップ3380.8~1.4M3.5
3,089
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673996ATL-10-34Pネジアップ3480.8~1.4M3.5
3,172
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674005ATL-10-35Pネジアップ3580.8~1.4M3.5
3,255
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674021ATL-10-36Pネジアップ3680.8~1.4M3.5
3,339
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674030ATL-10-37Pネジアップ3780.8~1.4M3.5
3,422
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674039ATL-10-38Pネジアップ3880.8~1.4M3.5
3,506
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674048ATL-10-39Pネジアップ3980.8~1.4M3.5
3,589
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674057ATL-10-40Pネジアップ4080.8~1.4M3.5
3,673
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674066ATL-10-41Pネジアップ4180.8~1.4M3.5
3,756
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674075ATL-10-42Pネジアップ4280.8~1.4M3.5
3,840
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674091ATL-10-43Pネジアップ4380.8~1.4M3.5
3,923
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674100ATL-10-44Pネジアップ4480.8~1.4M3.5
4,007
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674109ATL-10-45Pネジアップ4580.8~1.4M3.5
4,090
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674118ATL-10-46Pネジアップ4680.8~1.4M3.5
4,173
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674127ATL-10-47Pネジアップ4780.8~1.4M3.5
4,257
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674136ATL-10-48Pネジアップ4880.8~1.4M3.5
4,340
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674145ATL-10-49Pネジアップ4980.8~1.4M3.5
4,424
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06674161ATL-10-50Pネジアップ5080.8~1.4M3.5
4,507
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする