曜日別特売
SAW-09 IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 IKURATOOLS(育良精機) 06674298

SAW-09 IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 IKURATOOLS(育良精機) 06674298
SAW-09 IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 IKURATOOLS(育良精機) 06674298

IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(400g)注文コード06674298品番SAW-09
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06674298
2020-11-19
用途: 溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

何の問題もなく使用させていただいています、なくなったら又注文いたします。

対象商品 : 06674298
2016-07-30
用途: パイプの溶接

100Vの溶接機では溶け込みが悪くいまいちでした。
同じφ0.9でも違う感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 06674298
2015-08-25
用途: 溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使用できました。問題ないと思います。

対象商品 : 06674298
2014-11-01
用途: 溶接

廉価版だが普通の使用感です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする