高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の オフセット砥石
エコ砥石 F-1 S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
06674465
品番
ECOS100736
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
粒度
36
穴径(Φmm)
15
外径(mm)
100
厚さ(mm)
7
砥粒
SAW
適合材
ステンレス・一般鋼材
RoHS指令(10物質対応)
対応