富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 研削砥石
富士製砥(高速電機)の オフセット砥石
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
外径(mm)
100
粒度
24P
注文コード
06674544
品番
CW100624
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
24P
適合材
ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
6
砥粒
WA
外径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応