よう化カリウムでんぷん紙

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード06674586 品番07810070
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。
次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。
ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。

用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。 TGK品番567-44-01-25 長さ(mm)70 幅(mm)7 アズワン品番63-1236-87

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06674586
2020-03-18
用途:
アジスイの塩素定性確認
kamofarm 様 (農・林・水産業)

次亜塩素酸水が使用可能か、確認に簡便的に使用する。
色調変化が有効性チェック確認に使用性がいい。

対象商品:
06674586
2020-06-09
用途:
次亜塩素酸水の検査のため
新宅建築事務所 様 (建設業・工事業)

色見本で、変色の色で濃度がある程度分かるといいんのですが、
難しいのでしょうか。

対象商品:
06674586
2020-05-29
用途:
次亜塩素酸水の有効性の確認で使用しました。
大住陸運株式会社 様 (運輸・通信業)

紫に変色しますが、流石に濃度までは視覚的にも不明。

対象商品:
06674586
2017-07-25
用途:
薬液の検査
ながしま歯科・矯正歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

スタッフが薬液を作成した際に、簡単にチェックできるので、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする