高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の オフセット砥石
オフセット砥石 スーパーZ ステンレス用・鉄用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
06674596
品番
CZ18036
参考基準価格(税別)
¥25,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
粒度
36Q
適合材
ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
穴径(Φmm)
22
厚さ(mm)
6
砥粒
ZA
外径(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応