高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の オフセット砥石
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ高速回転用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
24Q
注文コード
06674605
品番
SNZ18024QH
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
粒度・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
24Q
穴径(Φmm)
22
砥粒
SNZ
外径(mm)
180
厚さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応