高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の オフセット砥石
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(mm)
180
粒度
24O
注文コード
06674632
品番
SNZ18024O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
外径・粒度・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
24O
穴径(Φmm)
22
砥粒
SNZ
厚さ(mm)
6
適合材
ステンレス・一般鋼材・鋳物
外径(mm)
180
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06674632
SNZ18024O
48952303
SNZ18024O
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)
高速電機(富士製砥)
1パック(10枚)
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました