画像準備中

高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(mm)100 粒度24Q 注文コード06674648 品番SNZ10024Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,750
この商品は外径・粒度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
粒度24Q 穴径(Φmm)15 砥粒SNZ 厚さ(mm)6 適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物 外径(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06674648 SNZ10024Q 48952285 SNZ10024Q 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥) 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥) 1パック(25枚) 7,898 税込8,688 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする