高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の オフセット砥石
オフセット砥石 スーパーF-U高速回転用(一般鋼材・鋳物用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
06674666
品番
CF18024H
参考基準価格(税別)
¥17,750
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
粒度
24P
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22.23
砥粒
A/WA
外径(mm)
180