高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の オフセット砥石
オフセット砥石 スーパーZ高速回転用(ステンレス用・特殊鋼)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
06674675
品番
CZ18024H
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
粒度
24Q
適合材
ステンレス
穴径(Φmm)
22
砥粒
ZA
外径(mm)
180
厚さ(mm)
6