高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
切断砥石 超高速エンジンカッター金属用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
06676382
品番
A330525
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
粒度
24
主要切断材料
金属
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
4.5
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応