E101 強力結露吸水テープ 30 シルバー ニトムズ 06677054

強力結露吸水テープ 30 シルバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード06677054 品番E101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸水性の高い特殊な不織布を採用し、流れ落ちる結露を強力に吸水します。吸水した結露は、自然蒸発するので腐食やカビの発生を防止します。
凹凸ガラスやスリガラスにも対応。

用途
結露防止に。
結露・カビの防止に。
壁・床の腐食防止に。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)4.5 TGK品番680-87-28-22 トラスコ品番441-7607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-18
用途:
窓枠結露対策
その他業種

結露吸水シートと合わせて使用しています。
窓枠にも結構結露が発生するので吸水テープを使用したら解消しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする