SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SUS(エスユーエス)の スイッチ
SUS(エスユーエス)の スイッチ用銘板
非常停止ガード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
06678044
品番
MNP-164G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
非常停止ガード
色
透明
内径(Φmm)
16.1
外径(Φmm)
54
適合
Φ16スイッチ用頭部Φ40
用途
非常停止の誤操作防止用ガード
注意
※適合規格無し。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06678044
MNP-164G
84387905
MNP-164G
非常停止ガードS4
SUS(エスユーエス)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)