曜日別特売
YYTS20-Y マッキーペイントマーカー 極細 ゼブラ 06678263

 

YYTS20-Y マッキーペイントマーカー 極細 ゼブラ 06678263
YYTS20-Y マッキーペイントマーカー 極細 ゼブラ 06678263
YYTS20-Y マッキーペイントマーカー 極細 ゼブラ 06678263

マッキーペイントマーカー 極細

(42件のレビュー)
取扱い終了
インク色
内容量1本注文コード06678263品番YYTS20-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク
金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。
油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。
太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。

用途ゴム製品、ガラス製品にインク色線の太さ細字/極細字軸径(Φmm)最大12.4全長(mm)141質量(g)12.4タイプツイン線幅(mm)細/1.2、極細/0.7インク油性不透明インク(アルコール系)入数1本商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: マーキング
サービス業

途中まではとても使いやすいです。
後半インクが少なくなると、ほとんど出ないときと、たくさん出る時のムラが大きいので使う時に注意が必要です。

2025-10-02
用途: タイヤのホワイトレターに
その他業種

タイヤには綺麗に書けませんでしたので
結局拭き取りました

2025-01-09
用途: ホワイトレター
サービス業

タイヤのホワイトレター用に購入、綺麗に拭いてからの施術が良いと思います!

2025-01-09
用途: ホワイトレター
サービス業

タイヤのホワイトレター用に購入、綺麗に拭いてからの施術が良いと思います!

対象商品 : 06678288
2025-09-09
用途: タイヤのホワイトレターとして
その他業種

ホワイトレターに使用した結果、タイヤにはうまく書けず使えませんでした

対象商品 : 06678288
2024-03-19
用途: 鋼材に使用

生材に書くときに使っています。様々なマーカーを使用していましたが、線が細く掛けるものが無いので重宝していますが、価格がもう少し安価だと助かります。

対象商品 : 06678288
2023-05-17
用途: ラベルへの記入

マッキーの白マーカーがあるのをはじめて知りました!
ラベルへ記入するのに使用している白いマーカーでは文字がつぶれてしまって困っていたのですが、こちらを使用したところ、問題なく記入することができました。
白インクで極細は中々無く、発色もしっかりだったので、リピ購入予定です。

対象商品 : 06678306
2023-05-15
用途: マーカー
サービス業

細くて使いやすい。持ち歩きやすい。売っている店舗を探すよりこちらで購入した方が楽。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする