エレコム
エレコムの バッグ・キャップ
エレコムの バッグ
エレコムの トートバッグ
防水 トートバッグ 手提げ 肩掛け 2WAY バッグ 自立式 23L マグネット付き ロールトップタイプ A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06678580
品番
BM-TBWP01BK
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
雨などの水滴から荷物を守る!耐水性に優れる樹脂コーティング生地を採用した防水トートバッグです。開け口部分はマグネットでピッタリ閉じて丸めることで、バッグ内部をしっかり守る密閉構造になっています。
材質
500D PVC ターポリン生地、290T ナイロンタフタ生地
色
ブラック
質量(g)
約1010
容量(L)
約23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×190×340(※ハンドル・ショルダーベルト部含まず)
ポケット
【前面】マグネットポケット×1、【気室内】オープンポケット(メッシュ)×3、ファスナーポケット×1