にんにく玉打診棒

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06678735 品番 ロング2000
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,650 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!
回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!
かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。
玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。
横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)320〜2030 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)約220 シャフト9段伸縮 用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06678717
2024-08-29
用途:
外壁タイルの浮き診断

現在使用中の物がすり減ってしまい新しくした。
10%オフだったので、最近人気のニンニク玉にしてみた。

対象商品:
06678726
2022-04-22
用途:
外壁タイルの打診調査
旭環境設計株式会社 様

丸球と比べスライドしながらの調査において長時間の場合疲れ度合いが軽い

対象商品:
06678735
2020-04-12
用途:
外壁タイル浮調査
くにう設計工房 様 (建設業・工事業)

たたくのではなく、転がせて全体を確認できて非常に便利で、高い箇所でも確認しやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06678708
2019-11-13
用途:
橋梁点検
株式会社 大進 様

軽微なコンクリートの浮きなどを発見するのに重宝しました。先端が丸型の物より、音が大きく使いやすかったです。

対象商品:
06678726
2018-01-05
用途:
コンクリートうき点検。
ライブサービス 様 (建設業・工事業)

重さ・長さは大変満足しております。ただ、打診音をもう少し大きくできれば最高です。

対象商品:
06678708
2017-03-20
用途:
コンクリートの点検作業
建設業・工事業

ニンニク玉の凹凸が適度に表面振動を与えて剥離箇所の判別がし易いのが好い。

対象商品:
06678717
2016-11-28
用途:
塗装下地調査及びタイルの浮き調査
建設業・工事業

音の響きがわかりやすく調査し易い。磁器タイルの上でも音が、よく聞こえる。

対象商品:
06678735
2019-05-19
用途:
タイル打診
建設業・工事業

4現場でニンニク形が完全になくなった。頭だけ変えれないのですか?消耗品にも程が!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする