SVY1-3.2 絶縁被覆付圧着端子先開形 モノタロウ 06678848

SVY1-3.2 絶縁被覆付圧着端子先開形 モノタロウ 06678848 SVY1-3.2 絶縁被覆付圧着端子先開形 モノタロウ 06678848

絶縁被覆付圧着端子先開形

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード06678848 品番SVY1-3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)5.7 全長(mm)22 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)600 端子形状先開形 寸法F(mm)6.5 寸法D(Φmm)4 寸法E(mm)11.0 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 寸法T(mm)0.75 材質(絶縁体)塩化ビニル 寸法d1(Φmm)1.7 寸法d2(Φmm)3.2 難燃性UL94V-0 材質(端子) 色(絶縁体) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 適応ねじ径M3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06678848 SVY1-3.2 68113097 MAES1.25-3 圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウ 圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウ 1パック(100個) 609 税込670 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06678848
2018-08-07
用途:
3Dプリンタの保守

普通の圧着端子です.赤と青が半々で入っているともっと使い勝手が良いかも.

対象商品:
06678848
2018-07-06
用途:
機械の補修時 電気部品などの交換時  油で配線被膜が硬くなったりしたときに配線ごと交換します
有限会社佐野光学 様

安価なのが魅力!! 特に欠点などは無く 普通に何の問題も無く使える。

対象商品:
06678848
2018-06-15
用途:
機械製作
製造業

品質、価格とも申し分ありません。強いて言うと、カラーバリエーションを増やしてほしいです。赤の他、青・黒・白・黄の5色で十分かと。

対象商品:
06678884
2018-06-02
用途:
電気工事
サービス業

問題なく使っています、特に改善点はないと思います。

対象商品:
06678893
2017-03-27
用途:
車の配線整理
自動車・二輪車・自転車関連業

車の配線を整理する為、端子台と組合せ使用しています。品質、量、値段、すべて満足しています。

対象商品:
06678848
2016-07-16
用途:
オーディオ機器の修理や改造
サービス業

国内メーカーのものと比較しても問題無く良好な品質です。
お安くて有難いです。

対象商品:
06678857
2016-08-16
用途:
端子の交換及びリード線の交換時使用

圧着ペンチ使用も絶縁部が割れにくいのはGOOD。ただ青1色では正極・負極の判断が簡単にできない。同一サイズで三色は欲しい。

対象商品:
06678866
2016-03-08
用途:
制御盤等の製作、施工
製造業

使い始めて1年ですが、問題ありません。心なしかブレードが柔いような気もしますが…。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする