ハンドノズルスプレーグリップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06678869 品番4.130-063.0
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Puzzi 用従来のスプレーグリップが一体化したハンドノズルです。長さ方向40%小型化、グリップは握り易くなり、圧倒的に使い易くなりました。片手でも使えます。両手で使う際はノブを押さえます。透明窓を通じて汚水回収を目視でき、高い清掃クオリティに寄与します。赤マウスピースは噴霧量0.55L/分で洗浄剤を節約します。

用途リンサークリーナーPuzzi用(カーペット、ファブリック素材ソファ、自動車用シート(ファブリック素材)その他幅広い範囲で使用可能。) 適合機種Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp 長さ(mm)254 幅(mm)110 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×110×110 パイプ径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする