曜日別特売
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878

1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878
1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 06678878

スチームクリーナー SC 4 Deluxe

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06678878品番1.513-283.0
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。
搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。

用途
床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃
付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー仕様【ヒートアップタイム】4分その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない)出力(W)【加熱】1500容量(L)【ボイラー】0.5電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60タンク容量(L)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300電源コード(m)5吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130

商品説明動画

家庭用スチームクリーナーSC 4 Delux 使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする