ヘックスローブビット セット

(90件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 06678918 品番 M06TBS
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。

セット内容T10(紫)/T15(黄)/T20(ブラウン)/T25(黒)/T30(赤)/T40(藍) 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)65 種類いじり止め穴付 両頭機能片頭 材質S2 用途六角ボルト・ナットの締め付けに
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ヘックスローブビット セット.
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 90
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
低価格でも高品質
その他業種

ショートタイプを購入しましたが、この価格でも高品質でとても満足いく商品でした。
使用用途は、バイクの盗難防止用に使用した、いじり防止用ネジに使用。
付属のサイズで大体のネジが外せるので、とても良いです。

2026-03-05
用途:
組み立て作業
飲食業

品質に問題無い。
カラー付きなので、サイズが見分けやすい

2025-11-13
用途:
機器のメンテナンス時
その他業種

いままでショートビットを使っていたのですが、穴の奥にあるビスに届かないためこちらを購入しました。色別になっているのでサイズがひと目でわかるので非常に使いやすいです。

2025-12-09
用途:
特殊ネジ作業
藤森町内会 様 (その他業種)

ビット式はかさばらずに保管・使用出来て使い勝手が良い

2025-07-23
用途:
壁板の取り付け
株式会社アップライト 様 (飲食業)

モノタロウブランドで他社の単品よりも安価でいろいろなサイズに対応出来るので大変満足です。

対象商品:
44623513
2025-07-13
用途:
TRX特殊ネジ用に購入

TRX特殊ネジ固定用に購入
通常のソケットレンチのビットとして使用してます

2025-02-27
用途:
防犯カメラの止めネジの締付

防犯カメラのレンズ本体と筐体との止めネジがこの特殊なネジだったので買いました。ピッタリ合うサイズがあったので良かったです。しかも安価でしたので助かりました。

対象商品:
44623513
2025-01-15
用途:
NA8Cメンテナンス用
卸売・小売業

ウインドウのメンテナンス用に必要な工具の為、購入しました。
まだ使用していないのですが割引のタイミングで揃えておきます。
お値打ちな工具で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする