SBT4-6-Y 防水形圧着スリーブ モノタロウ 06679006

SBT4-6-Y 防水形圧着スリーブ モノタロウ 06679006 SBT4-6-Y 防水形圧着スリーブ モノタロウ 06679006

防水形圧着スリーブ

(23件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード06679006 品番SBT4-6-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。

用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。 材質(外側)高密度PE、(内側管)銅 全長(mm)41 黄透明 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40〜+105 内径(Φmm)3.4 定格電圧(V)600 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 収縮完了温度(℃)150 電線抱合範囲(撚線)(mm2)4〜6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06679006 SBT4-6-Y 67282705 MKB5.5T-TR 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ 1パック(100個) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35087157
2018-06-06
用途:
電気工事
サービス業

熱風ドライヤーが無いと使えないんですが、出来は素晴らしい。ただ値段がちょっとね(笑)

対象商品:
06678997
2017-12-21
用途:
配線接続
建設業・工事業

ビニールテープを巻かなくて済むのでとてもよいです。少し値段が高いような感じがします。

2016-07-12
用途:
看板照明

使いやすい商品で作業効率がかなり上がりました。

対象商品:
06678997
2015-06-17
用途:
車・重機・トラクターなどの電源線
斉藤自動車 様

使用には満足してますが他に30個売りなどがあれば他の種類も揃えたいので是非お願いします

対象商品:
35087141
2015-07-31
用途:
自動車電装
自動車・二輪車・自転車関連業

言うことなし! いいです

対象商品:
35087157
2015-05-12
用途:
トラックのマーカー配線等と結束用に

問題なく使えます。作業が早くできるので便利です。価格も安いので良いと思います。

対象商品:
35087157
2014-08-15
用途:
給湯設備機器(ボイラー、エコキュート、エネファーム等)アフターサービス
オガワテクニカルサービス 様

初めて使用させて頂きましたので、ベストな熱収縮温度を模索していますが120〜140℃位では時間がかかる感じ、リード線に負担がかからなければ良いのですが、以前の使用品は収縮反応が早かった印象が有ります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
35087157
2013-12-02
用途:
防水の必要な場所の配線作業。

現場での作業時間短縮につながりました。
今回2mmのより線に使用するためニチフ製品を購入しましたが、MonotaRo製品でもう一回り大きい物を販売して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする