日立
日立の 照明器具
日立の 誘導灯/非常灯
日立の 非常灯
FL20W 1灯用 非常用照明器具 逆富士形 FL20SW付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06679182
品番
ZNM2103VF G15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
NMファスナー
仕様
速結端子台付き
質量(kg)
2.3
材質(本体)
鋼板t0.5
形式
3AF-10
定格消費電力(W)
26
ランプ
FL20SW-B
材質(反射板)
鋼板t0.4 高反射白色仕上
注意
※3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500