画像準備中

FL20W 1灯用 非常用照明器具 逆富士形 FL20SW付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06679198 品番ZNM2103VF G16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品NMファスナー 仕様速結端子台付き 質量(kg)2.3 材質(本体)鋼板t0.5 形式3AF-10 定格消費電力(W)26 ランプFL20SW-B 材質(反射板)鋼板t0.4 高反射白色仕上
注意
※3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする