日立
日立の 照明器具
日立の 誘導灯/非常灯
日立の 非常灯
ミニハロゲン 埋込形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06680467
品番
ZYD3007A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
速結端子台付き
質量(kg)
1.1
材質(本体)
鋼板t0.6
材質(枠)
鋼板t0.8 白色仕上
適合ランプ
JE8.4V30W-H
材質(反射板)
アルミt0.8 鏡面仕上
注意
※3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500