FLR110HN/A サンホワイト5 110W形 HotaluX(ホタルクス) 06682173

サンホワイト5 110W形

(4件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード06682173 品番FLR110HN/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光色は白色と昼光色の中間色です。白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかつて見えませんので、色彩が映えすがすがしいムードを作ります。

種別110W形 昼白色 点灯形ラピッドスタータ形 定格ランプ電力(W)110 管長(mm)2367 用途一般住宅、オフィス、店舗 種類直管蛍光灯 電流(A)0.8 管径(Φmm)38 全光束(Lm)7820 色温度(K)5000 Ra72 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06682164
2018-07-11
用途:
事務作業時
株式会社 岩月保険事務所 様 (金融・保険業)

明るさ(ルーメン)を期待してこの商品にしたが、若干期待外れのような気がする。

対象商品:
06682173
2014-12-08
用途:
工場の蛍光灯
自動車・二輪車・自転車関連業

近くで売っていないので、大変助かります。

対象商品:
06682164
2010-09-23
用途:
交換

価格が安く助かっています!

2010-04-02
用途:
工場の照明に
有限会社 新井 加工紙 様

今まで倍以上の価格で買っていたので、メーカー品でこの値段は助かります
明るさも問題ないです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする