オーエッチ工業
平バール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
06682286
品番
HB-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
全長(mm)
900
材質
機械構造用炭素鋼 S53C
トラスコ品番
165-9961
質量(g)
2300
寸法a(mm)
15
呼称
900
寸法b(mm)
25