製品画像

M10 x 20 12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジ YFS 06682299 M10 x 20 12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジ YFS 06682299 M10 x 20 12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジ YFS 06682299

12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 06682299 品番 M10 x 20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし

用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材 材質SCM435 シルバーメタリック 表面処理ジオメット 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴 ねじサイズM10×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする