正面
小久保工業所
小久保工業所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
小久保工業所の グラス・食器・カトラリー
小久保工業所の マグカップ・グラス・コップ
KOKUマグカップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マゼンタピンク
注文コード
06683087
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン(BPAフリー)
色
マゼンタピンク
容量(mL)
300
耐熱温度(℃)
-20〜140
電子レンジ
可
食器洗浄機
可