画像準備中

ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06683550 品番SU6015-500W-S
参考基準価格(税別)¥12,290 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オールステンレス(SUS304)製です。
ローラー径はΦ60.5です。
ローラー肉厚は1.5mmです。
中荷重品搬送に適しています。
耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
Φ12パイプシャフトを使用しています。

材質ステンレス ローラー幅(mm)500 材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)60.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする