※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06685029 品番 BT-201G-4P
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)¥623 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

耐油、耐熱、耐薬品、G仕様
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。
またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。
特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。
のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。

極数4P 定格絶縁電圧(V)AC DC600 端子ねじM4×8L+ナベ 電線太さ(mm2)2 締付トルク(N・m)1.2〜1.8 定格通電電流(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする