MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06686041
品番
2NKS 3.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,120
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
65
刃長(mm)
8.0
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
3.3
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様
中仕上げ・仕上加工
トラスコ品番
427-7091
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
ねじれ角
30°
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります