※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3P 取付方式直付 形状1段 注文コード06686070 品番CTKC-1000-3P
参考基準価格(税別)¥27,006 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は極数・取付方式・形状など239種類から選べます 他の種類を見る

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段 取付方式直付 極数3P 構造大電流(200A〜) 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)66 電線太さ(mm2)325/200(×2本)/325(×2本) 締付トルク(N・m)25.0〜37.3(JIS C 8201-7-1)/78.5〜98.0(JIS C 2805) 定格通電電流(A)600/800/1000 結線方式セルフアップ ねじサイズM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする