※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマイト アジロ 丸盆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06686234 品番 N-76
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質アルマイト・エンボス加工 質量(kg)0.4 直径(Φmm)360 高さ(mm)23 サイズ(cm)36 板厚(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする