アルマイト 脇取盆

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 外寸(mm)580×385×H30 注文コード06686268 品番N-75特大
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は外寸など4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルマイト 質量(kg)0.9 外寸(mm)580×385×H30 板厚(mm)1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06686268
2025-11-12
用途:
イベントでの餅つき隊のふるまい餅を並べる。
芦 農園 様 (農・林・水産業)

軽くて大きくて、たくさん並べることができ、とても使い勝手が良かったです。
イベントでの持ち運びにも もう少し欲しいくらいですが、お値段が高いので、簡単には買えないことが悩むところです。

対象商品:
06686268
2019-02-27
用途:
食事を運ぶ
卸売・小売業

特大サイズを注文しました。このサイズでちょうどよかったです。カレーと豚汁をたくさん運べます。お盆自体は軽いのでとても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする