BVS-5 絶縁被覆付圧着スリーブB形 モノタロウ 06686338

BVS-5 絶縁被覆付圧着スリーブB形 モノタロウ 06686338 BVS-5 絶縁被覆付圧着スリーブB形 モノタロウ 06686338

絶縁被覆付圧着スリーブB形

(36件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード06686338 品番BVS-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+PVC 全長(mm)26 種類絶縁付圧着スリーブ 内径(Φmm)3.4 定格電圧(V)300 外径(Φmm)6.3 電線抱合範囲AWG(#)12-10 寸法l(mm)15.0 最大電流(A)24 耐熱温度(℃)75 電線抱合範囲(撚線)(mm2)4〜6 スリーブ形状突き合せ用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06686338 BVS-5 68113185 MVB5.5M 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 モノタロウ 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 モノタロウ 1パック(100個) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11138705
2017-11-24
用途:
配線の接続

さすがモノタロウ、数が多くて、助かります。色分けは配線の太さで分かれているので、使い易いと思います。なお、配線の挿入箇所が半透明で見えたら良いと思いますので、もう一工夫していただけると嬉しいですね。

対象商品:
11138705
2017-04-23
用途:
機械の修理
西村 様

配線サイズを色分けしてるのでスリーブサイズ間違えがなくなりやすく 使い始めると比較的にラクです。今後のプラスチック部分の劣化進行がどの程度なのか気になるとこです。

対象商品:
11138705
2017-05-06
用途:
リード線結合
株式会社ジーエムサービス 様 (その他業種)

リード線を結合するときに重宝している。圧着時やや硬いのが少し欠点か?

対象商品:
11138705
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

問題なく使用できました。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品:
11138705
2016-05-19
用途:
バイク配線
GAIN TIME 様

格安でしっかりしている

対象商品:
11138705
2015-09-24
用途:
電気配線

圧着スリーブのような消耗品は価格は安いに越した事は
ありません、この商品は激安でも他社商品と大差なく使えます。
外皮が、クリアだと挿入具合が分かるのですが、、、
まぁ価格を考えたら十分です。

対象商品:
06686338
2016-03-30
用途:
電線の接続

メーカー品と比べても、遜色なく使えます。

対象商品:
11138696
2016-06-02
用途:
電線の繋ぎに使用

良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする