NKエンドミル 2枚刃ショート刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06686364 品番2NKS6.5
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)70 刃長(mm)14 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)6.5 用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする