PTVYB1-14 圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 06686365 PTVYB1-14 圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 06686365

圧着端子 棒形 絶縁被覆付

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 06686365 品番 PTVYB1-14
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法W(mm)1.9 寸法L(mm)24.8 全長(mm)24.8 寸法F(mm)14.0 寸法D(Φmm)4.1 幅(mm)1.9 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)600 端子形状棒形 寸法E(mm)11.0 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 寸法T(mm)0.75 寸法d1(Φmm)1.7 難燃性UL94V0 材質(スリーブ)塩化ビニール 材質(端子) 色(絶縁体) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 特性難燃
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

圧着端子 棒形 絶縁被覆付.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55875532
2023-03-13
用途:
ワゴ端子への1.25〜2sq撚り線接続時に使用
株式会社富岡食品 様

撚り線を圧着しワゴ端子に接続できるので安心して使えます。
注文してから短納期で納入いただけるのでありがたいです。

対象商品:
55875532
2022-10-16
用途:
電気工事
東京都交通局 様

廉価で使いやすく、助かっています。
リピート購入しております。

対象商品:
55875523
2022-04-04
用途:
端末処理

より線の端末処理に使用しています。棒の部分が長い物でないと使い物になりません。

対象商品:
06686356
2022-03-26
用途:
制御盤組み立て
サービス業

メーカー品と同等の品質で、リーズナブルな価格で購入できました。
問題なく使用でき、満足しています。

対象商品:
06686356
2021-02-26
用途:
配線作業
サービス業

被膜が少し固い気がしますが、特に問題なく使用できています。
サイズ違いで購入して、うまく赤と青の色違いを購入できましたが、できることなら各サイズで色を選定できると有難いです。
このサイズは赤、このサイズは青、このサイズは黄色、とか色分けして購入できるといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
06686356
2018-12-11
用途:
配線作業
オールマリン 様

照明器具をLEDにするため配線替えを必要になり使ってみました。メーカー品と遜色なく使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
55875523
2018-06-02
用途:
差し込みAC100V端子接続
サービス業

特に電気錠コントローラ、テレビドアホンAC100V端子の差し込みに使っていますが問題ありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
06686374
2017-11-25
用途:
イルミネーション

本当の安物は被覆が圧着で割れたりするものですが、これにはそれがありませんでした。
使いやすいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする