PS-8 ガラコワイパー パワー撥水雪用 SOFT99 06686453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-8 ガラコワイパー パワー撥水雪用 SOFT99 06686453 PS-8 ガラコワイパー パワー撥水雪用 SOFT99 06686453

ガラコワイパー パワー撥水雪用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06686453 品番PS-8
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

従来の雪用ワイパーの不満を解消する進化型ワイパー。
【撥水性能】氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成する強力タイプ。
【高速対応】エアロ構造で高速走行や強風、吹雪でも浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
【デザイン】新車装着が拡大している樹脂ワイパーから交換しても違和感の少ないスタイリッシュデザイン。
ガラコワイパーで冬もよく見える。降雪エリアにおける撥水ワイパーのメリット。
撥水効果で雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪、霜の凍りつきを抑制。
泥ハネや水しぶきから素早く視界を確保できる。
融雪剤や泥ハネなどの汚れがつきにくくなる。
降雪エリアでも初冬、晩冬は降雨日が存在。雨もしっかりはじく。

長さ(mm)480 取り付け形状U字クリップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06686408
2018-11-07
用途:
車のメンテナンス
製造業

去年あるスノーワイパーをネットで購入
一冬で壊れました。こんどは、ソフト99さんのを購入し、こないだ届きました。
さすがソフト99さん!作りが昨年購入したのとは、全然違いしっかりしてます。
後、2組購入予定です。

対象商品:
06686426
2018-11-11
用途:
出張に備えて
緑山窯 様 (製造業)

この冬、富山への出張が決まったので雪対策として購入しました。
効果は期待していますが、商品を一見した限りではゴムの交換はできなさそうです。
悪くなる度にブレードごと交換ではコスト高になるのではと心配なめんもある。

対象商品:
06686496
2017-06-16
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

撥水剤をしているので、このワイパーは被膜がはがれにくくて良い。

対象商品:
06686408
2015-12-13
用途:
自動車用ワイパー
自動車・二輪車・自転車関連業

北海道釧路で使用、関東のワイパーではゴムが硬くなってふき取れないマイナス温度でもゴムが柔らかく水滴をきれいにふき取ってくれる。

2人が参考にしています
対象商品:
06686444
2018-05-01
用途:
雪道

大雪で気温が低いとき、普通のワイパーはゴムの支え部分が凍ってしまい、浮いてしまうところ、このワイパーは浮きにくく、クリアーな視界が続きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする