画像準備中

クリーンストッカー ネットタイプCKA型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06686758 品番CKA-2016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

三方枠がブロック等のゴミ集積場に、レールとガード部材を取付けるだけで簡単に施工できます。
レールとバトンは現場サイズに合わせてカット調整できます。
側面から小動物等に侵入されにくくするガード部材(軟質部材)付きです。
カラスの視界を遮るといわれている黄色のネットを使用しています。
レールとバトンはアルミ製、取手やビスはステンレス製です。
ネットの交換が簡単に行えます。

容量(L)約3200 用途集合住宅や学校、工場、町内会のゴミ集積場などに。 トラスコ品番453-1183 セット内容レール/2本(壁面取付)、レールキャップ/2セット(当たり兼用)、奥側バトンストッパー/2セット、スライドバトン/5本、スライダー<樹脂>/10個、取手バトン/1本(取手・キャップ付)、ネット/1枚(黄色4mm角目)、ガード部材/2本(軟質部材)、ガード部材取付レール/2本(壁面取付)、取付ビス(コンクリート用)、結束バンド 使用の目安(ゴミ袋45L用)約71袋 取付可能寸法(mm)W2000まで×D1600まで×H1200まで
注意
※レール取付面に化粧ブロック等を使用している場合は、レール取付面を平らに仕上げてから取り付けてください。
※三方枠の形状により設置できない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする