※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
フットジャッキFJV型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06687248
品番
FJV16100
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
寸法L(mm)
100
耐荷重(kN)
23
材質
SWRCH15R
質量(g)
230
表面処理
クロメートメッキ
先端形状
(ボルト)Bタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応