※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
M12
材質
SS400
注文コード
06687424
品番
FJK12150
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
175
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
75
寸法G(mm)
19
寸法H(mm)
2
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
120
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
14
ねじの呼び
M12
耐荷重(kN)
5
材質
SS400
A
(並目)M12×1.75
質量(kg)
0.27
質量(g)
270
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応