※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJK16150S フットジャッキFJK型(固定タイプ) ナベヤ 06687537 FJK16150S フットジャッキFJK型(固定タイプ) ナベヤ 06687537

フットジャッキFJK型(固定タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM16 材質SUS304 注文コード06687537 品番FJK16150S
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
この商品はねじの呼び・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。

寸法B(mm)150 寸法C(mm)177 寸法D(mm)10 寸法E(mm)17 寸法F(mm)75 寸法G(mm)24 寸法H(mm)2 寸法I(mm)13 寸法J(mm)120 寸法K(mm)65 寸法L(mm)14 ねじの呼びM16 耐荷重(kN)5 材質SUS304 A(並目)M16×2 質量(kg)0.41 質量(g)400 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06687467
2024-01-05
用途:
機械の固定
その他業種

常日頃採用していますので、安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする