マグネット付カードケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06687845 品番 MP-7793
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

裏面が全面マグネットシートになったカードケース

寸法(mm)440×312×2 サイズA3ヨコ型 材質(本体)マグネットシート 質量(g)341(パッケージ含む) 材質(カバー)PVC アズワン品番64-8822-89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06687845
2023-08-23
用途:
チラシや通知など入れてます。
飯田駅前プラザ株式会社 様 (不動産業)

お客様に知らせるには、ビル内のエレベーターに貼ることが一番効果があります。貼り付けも取り外しも簡単で、汚れないのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする