※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
フットジャッキFAS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
M6
材質
ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナットS45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング
注文コード
06689235
品番
FAS06015-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,740
この商品は
ねじの呼び・材質
など
480
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
11.5
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
79
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
68
ねじの呼び
M6
耐荷重(kN)
3
材質
ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナットS45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング
A
(並目)M6×1.0
質量(g)
267