※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAS20125-60P フットジャッキFAS型 ナベヤ 06690084 FAS20125-60P フットジャッキFAS型 ナベヤ 06690084

フットジャッキFAS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM20 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング、パッド:NBR 注文コード06690084 品番FAS20125-60P
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はねじの呼び・材質など480種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)125 寸法C(mm)14.5 寸法D(mm)10 寸法E(mm)30 寸法F(mm)22 寸法G(mm)18 寸法H(mm)59 寸法I(mm)3 寸法J(mm)50 ねじの呼びM20 耐荷重(kN)10 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング、パッド:NBR A(並目)M20×2.5 質量(g)498 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする