※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAS16200-60SP フットジャッキFAS型 ナベヤ 06690495 FAS16200-60SP フットジャッキFAS型 ナベヤ 06690495

フットジャッキFAS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM16 材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング、パッド:NBR 注文コード06690495 品番FAS16200-60SP
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はねじの呼び・材質など480種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)200 寸法C(mm)11.5 寸法D(mm)8 寸法E(mm)24 寸法F(mm)17 寸法G(mm)18 寸法H(mm)59 寸法I(mm)3 寸法J(mm)50 ねじの呼びM16 耐荷重(kN)6 材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング、パッド:NBR A(並目)M16×2 質量(g)479 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする