デザインを一新!!
LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です
概要
セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。
長寿命化を実現
警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。
運用用途に応じた音声変更が可能
警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)
1防犯警報音1(周波数500〜1000Hz/周期毎秒3回)
2防犯警報音2(周波数500〜1000Hz/周期毎秒5回)
3防犯警報音2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」
4防犯警報音2+「侵入発生。110番通報を行います。」
常夜灯機能
常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)
異常時の警報点滅
異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。
警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。
ワンショットタイマー機能搭載
ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)
屋外設置可能な保護構造
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。
防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。