用途鉢植えや家電、ファンヒーターなどの移動。そのままファンヒーター置きや花台としても。植物台 置き台 平台車 台車 花台ファンヒーター置き 台車 荷物移動
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)3
色オーク(木目調)
タイプ正方形
ブレーキ有無なし
耐荷重(kg)40
床面高さ(mm)45
荷台寸法(mm)385×385
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×38.5×4.5
特性防水、中央がくぼんだデザイン
内寸(cm)約31.5×31.5
材質(荷台)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)